Grundhyllställ 3000/1000 mm

Art-nr: 990504 3000/1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

höjd / hyllplan Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 150
  • Hyllplanets tjocklek: 25
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Material: förzinkade

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 150 kg
    Hyllplanets tjocklek 25 mm
    Höjdinställning i raster 25 mm
    Monteringsutförande Hyllställ
    Material förzinkade
    Hyllhöjd 3 000 mm
    hyllställsdjup 500 mm
    Påbyggnadsmått grundställ bredd 1 060 mm
    Hyllplan bredd 1 000 mm
    Hyllplanets djup 500 mm
    antal hyllor 7
    Antal profilram 2
    Maximal fältlast 1 600 kg
    Hyllkonstruktion Grundhyllställ
    Produktslag Golvhyllställ

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 990504 3000/1000
    EAN/GTIN 4004514202659
    Tillverkarens nummer 12752

    Benämning

    Utförande:

    T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en maximal last på 150 kg per hyllplan. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel instickskonstruktion.
    Last per fält: vid höjd 2000 mm 1300 kg, vid 2500 mm 1700 kg, vid 3000 mm 2300 kg.

    Beskrivning:

    Påbyggnadsmått:
    Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm
    Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm
    Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm

    Användningsdata:

    Perfekt för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv och liknande med optimalt platsutnyttjande.

    Leveransinnehåll:

    Grundhyllställ med kryssträvor. En diagonalsträva per påbyggnadsställ.

    Anmärkning:

    • Klämfötter ingår i leveransen.
    • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.
    • Passande golvförankring nr 990854.
    • Kan bara användas på ena sidan på grund av krysstagningen.
    • Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm.
    • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen