Grundhyllställ 2500/1000 mm

Art-nr: 990504 2500/1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

höjd / hyllplan Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 150
  • Hyllplanets tjocklek: 25
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Material: förzinkade

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 150 kg
Hyllplanets tjocklek 25 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Monteringsutförande Hyllställ
Material förzinkade
Hyllhöjd 2 500 mm
hyllställsdjup 500 mm
Påbyggnadsmått grundställ bredd 1 060 mm
Hyllplan bredd 1 000 mm
Hyllplanets djup 500 mm
antal hyllor 6
Antal profilram 2
Maximal fältlast 1 800 kg
Hyllkonstruktion Grundhyllställ
Produktslag Golvhyllställ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990504 2500/1000
EAN/GTIN 4004514202611
Tillverkarens nummer 12751

Benämning

Utförande:

T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en maximal last på 150 kg per hyllplan. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel instickskonstruktion.
Last per fält: vid höjd 2000 mm 1300 kg, vid 2500 mm 1700 kg, vid 3000 mm 2300 kg.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm
Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm
Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm

Användningsdata:

Perfekt för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv och liknande med optimalt platsutnyttjande.

Leveransinnehåll:

Grundhyllställ med kryssträvor. En diagonalsträva per påbyggnadsställ.

Anmärkning:

  • Klämfötter ingår i leveransen.
  • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.
  • Passande golvförankring nr 990854.
  • Kan bara användas på ena sidan på grund av krysstagningen.
  • Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen