{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 150 kg | |
Hyllplanets tjocklek | 25 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Material | förzinkade | |
Rack height | 2,500 mm | |
Rack depth | 400 mm | |
Assembled size add-on rack width | 1,006 mm | |
Shelf width | 1,000 mm | |
Storage shelf depth | 400 mm | |
Number of shelves | 6 | |
Number of profile frames | 1 | |
maximum bay load | 1,800 kg | |
Rack installation | Extension rack | |
Produktslag | Golvhyllställ |
Artikelnummer | 990502 2500/1000 | |
EAN/GTIN | 4004514202727 | |
Tillverkarens nummer | 12746 |