{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 120 kg | |
Hyllplanets tjocklek | 38 mm | |
Material | förzinkade | |
Bredd | 946 mm | |
Djup | 495 mm | |
Tjocklek | 38 mm | |
passar till hyllställ med djup | 500 mm | |
Användningsområde | Golvhyllställ | |
Hylla utförande | fast monterad hylla; rak hylla | |
Produktslag | Hylla |
Artikelnummer | 990320 500 | |
EAN/GTIN | 4062406115135 | |
Tillverkarens nummer | 990320 500 |