{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 120 kg | |
Hyllplanets tjocklek | 38 mm | |
Höjdinställning i raster | 40 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hyllhöjd | 2 400 mm | |
hyllställsdjup | 400 mm | |
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd | 975 mm | |
Hyllplan bredd | 946 mm | |
Hyllplanets djup | 400 mm | |
Hyllplan bredd fritt mått | 900 mm | |
antal hyllor | 5 | |
Antal profilram | 1 | |
Maximal fältlast | 900 kg | |
Hyllkonstruktion | Påbyggnadsställ | |
Hylla monteringstyp | Tvärbalk | |
Produktslag | Golvhyllställ |
Artikelnummer | 990206 2400 | |
EAN/GTIN | 4062406113759 | |
Tillverkarens nummer | 990206 2400 |