• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Bakvägg helt i plåt, bredd 1000 mm, höjd: 2000mm

Art-nr.: 990140 2000
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 2 000 mm
Bredd 1 000 mm
Montering som mellanvägg möjlig nej
Passar till hyllställ med höjd 2 000 mm
passar till hyllställ med bredd 1 000 mm
passar till hyllställ med fältbredd 1 000 mm
Användningsområde Golvhyllställ
Bakvägg konstruktion två delar
Monteringsmaterial ingår i leveransen ja
Kundmontering Ja
Produktslag Bakvägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 990140 2000
Kopiera
EAN/GTIN 4045197519061
Kopiera
Tillverkarens nummer 990140 2000
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Består av två väggar som ska monteras över varandra. Levereras komplett med fästelement.
Består av 2× 1000 mm höga bakväggar.

Användningsdata:

För täckning av baksidan på ett hyllfält (kan inte monteras mellan två hyllställ).

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen