Sidovägg med fästdetaljer, sats 2000 mm

Art-nr.: 990100 2000
Ange pris 2 st. (SEK 825,69 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
höjd 2 000 mm
Bredd 400 mm
Montering som mellanvägg möjlig nej
passar till instickshyllställ ja
Passar till hyllställ med höjd 2 000 mm
passar till hyllställ med djup 400 mm
Användningsområde Golvhyllställ
Sidovägg konstruktion två delar
Monteringsmaterial ingår i leveransen ja
Kundmontering Ja
Produktslag Sidvägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990100 2000
EAN/GTIN 4045197518118
Tillverkarens nummer 990100 2000

Benämning

Utförande:

Med □ 9×9 mm i 37 mm raster för krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler. Dessa finns i grupp 95. En sidvägg består av två perforerade plåtpaneler som fästs ovanpå varandra. Levereras komplett med fästmaterial.

Användningsdata:

För sidintäckning i ändan av ett hyllställ (kan inte monteras mellan två hyllställ). För täckning av ett fullständigt hyllfält åt vänster och höger måste 2 sidoväggar beställas.

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen