Hyllplan, separat med 4 konsoler och 4 kilar, Djup: 600mm

Art-nr.: 990060 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 243 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets tjocklek: 30

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets tjocklek 30 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 600 mm
Tjocklek 30 mm
hyllplanets bärförmåga utan förstärkningsplåt 180 kg
hyllplanets bärförmåga med 1 förstärkningsplåt nr 990180 240 kg
hyllplanets bärförmåga med 2 förstärkningsplåtar nr 990180 300 kg
Användningsområde Golvhyllställ
Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990060 600
EAN/GTIN 4045197517999
Tillverkarens nummer 990060 600

Benämning

Utförande:

Kompletta med 4 konsoler och 4 kilar.

Användningsdata:

För utbyggnad av universalhyllställ nr 990000990025.

Lackering:

Grå pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen