Hyllplan, separat med 4 konsoler och 4 kilar 500 mm

Art-nr: 990060 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 502 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets tjocklek: 30

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hyllplanets tjocklek 30 mm
    Bredd 1 000 mm
    Djup 500 mm
    Tjocklek 30 mm
    hyllplanets bärförmåga utan förstärkningsplåt 180 kg
    hyllplanets bärförmåga med 1 förstärkningsplåt nr 990180 240 kg
    hyllplanets bärförmåga med 2 förstärkningsplåtar nr 990180 300 kg
    Användningsområde Golvhyllställ
    Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla
    Produktslag Hylla

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 990060 500
    EAN/GTIN 4045197517982
    Tillverkarens nummer 990060 500

    Benämning

    Utförande:

    Kompletta med 4 konsoler och 4 kilar.

    Användningsdata:

    För utbyggnad av universalhyllställ nr 990000990025.

    Lackering:

    Grå pulverbelagd.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen