Hyllställstolpe med fotplatta av plast, styck 3000 mm

Art-nr: 990050 3000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
74 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 3 004 mm
Profil bredd 40 mm
Profil djup 40 mm
Profil tjocklek 2 mm
Färg kolsvart RAL 9005 pulverbelagd
Hylla anpassning fyrsidig
Kan användas som hörnstolpe Ja
Produktslag Hyllställstolpe

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990050 3000
EAN/GTIN 4045197517968
Tillverkarens nummer 990050 3000

Benämning

Utförande:

Mycket stabila kvadratiska stolpar med avståndet 40 : 40 mm med upphängningsslitsar för anpassning av hyllplanen till lagergodset.
40×40×2 mm, komplett med fotplatta av plast.

Användningsdata:

För utbyggnad av universalhyllställ nr 990000990025.

Lackering:

Kolsvart RAL 9005 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen