{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 180 kg | |
Höjdinställning i raster | 40 mm | |
Hyllhöjd | 2 500 mm | |
hyllställsdjup | 500 mm | |
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ höjd | 2 504 mm | |
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd | 1 031 mm | |
Hyllplan bredd | 1 000 mm | |
Hyllplanets djup | 500 mm | |
Hyllplan bredd fritt mått | 950 mm | |
antal hyllor | 6 | |
antal hyllställsstativ | 2 | |
Maximal fältlast vid 600 mm hyllavstånd | 1 375 kg - 5 500 kg | |
Hyllkonstruktion | Påbyggnadsställ | |
Insticksmontering | Ja | |
Hylla monteringstyp | koniska pinnar | |
Kundmontering | Ja | |
Produktslag | Golvhyllställ |
Artikelnummer | 990015 2500 | |
EAN/GTIN | 4045197518279 | |
Tillverkarens nummer | 990015 2500 |