Stor soptunna 240 l

Art-nr: 987805 240
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Volym (l) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Pro Wave behållare
Volym 240 l
Volym Tolerans -5 / +15 l
Nominellt innehåll 240
höjd 1 100 mm
Bredd 585 mm
Djup 740 mm
⌀ hjul 200 mm
Färg gul
vikt 14,9 kg
nyttolast enligt DIN EN 96 kg
Produktslag Stor soptunna

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 987805 240
EAN/GTIN 4052941347672
Tillverkarens nummer 1150607

Benämning

Utförande:

Stor soptunna av plast med stympad konform. Stabiliserande flänsar vid överkanterna. Lock med avloppsränna för kondensvatten runt om. Lockhandtagen är lätthanterliga och snett anordnade. 4 gångjärn (storlek 80: 2 gångjärn) med säkrade gångjärnsbultar. Förstärkt botten med patenterad axelkonstruktion. Stabilt utvändigt chassi med förstärkt, robust hjulaxel och lättrullande hjul. Locket är utfört med bullerisolerad locköppning och uppfyller bullerförordningen enligt direktiv 2000/14/EU.
Bättre behållarstabilitet tack vare särskilt bottendesign med genomgående vågkontur.

Norm:

DIN EN 840-1, 5 och 6.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen