Stående askkopp 1

Art-nr: 987311 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

rymd: 1,7 l
höjd 1 020 mm
pelar-⌀ 75 mm
bas-⌀ 175 mm
Produktslag Askbehållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 987311 1
EAN/GTIN 4044917426641
Tillverkarens nummer 6288

Benämning

Utförande:

En enkel, platsbesparande och väderbeständig lösning för aska, cigarettfimpar och liknande.
Askkopp på pelare av rostfritt stål med genomtänkt ovandel för säker släckning av cigaretten i bekväm höjd. Konstruktionen möjliggör smidig tömning med hjälp av en trekantsnyckel. Förhindrar oavsiktlig öppning.
Stabilt stativ genom bultningsbar golvplatta.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsbeslag för golvmontage, trekantnyckel för öppning och tömning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen