Källsorteringsbehållare 75 liter med självstängande inkastlucka och fotspak 7035

Art-nr: 987151 7035
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Inkastlucka färg RAL Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

rymd: 70 l
höjd 1 000 mm
Bredd 400 mm
Djup 380 mm
Inkastlucka färg RAL 7035
vikt 19,8 kg
Produktslag Avfallskorg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 987151 7035
EAN/GTIN 2050002050914
Tillverkarens nummer 665-075-1-2-735 + 7035

Benämning

Utförande:

75 liters uppsamlingskärl med förzinkat innerkärl (bottendelen vätsketät) och svängluckar (med magnethållare och lås för fyrkantnyckel).
Med självstängande inkastlucka, brand- och lukthämmande.
Med fotspak för hygienisk, beröringsfri öppning av inkastluckan.

Norm:

Ej brännbar enligt DIN 4102 resp. DIN EN 13501-1.

Lackering:

Stomme: ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd. För färgmärkning av inkastluckorna finns mycket robusta, självhäftande skydd i olika färger.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen