Avfallsbehållare med pendellucka 3

Art-nr: 987140 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 3
rymd: 73 l
höjd 680 mm
Bredd 400 mm
Djup 400 mm
vikt 8,4 kg
Produktslag Avfallskorg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 987140 3
EAN/GTIN 4031068147846
Tillverkarens nummer 5101007

Benämning

Utförande:

Avfallsbehållare med pendellucka, obrännbar. Töms genom att behållarens överdel tas av. Fyllnadsvolym 73 liter.

Norm:

Brandskyddsklass A DIN 4102, EN 13501-1.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, inkastlucka antracit RAL 7016 pulverbelagda.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen