easyBin-materialsamlare 25 l

Art-nr: 987125 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Volym (l) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

rymd: 25 l
höjd 500 mm
Bredd 300 mm
Djup 230 mm
Höjd utan klafflock 400 mm
Bredd på inkastluckor 250 mm
Produktslag Avfallskorg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 987125 25
EAN/GTIN 4067263886631
Tillverkarens nummer 987125 25

Benämning

Utförande:

Materialsamlare tillverkad av stålplåt med självstängande svängbart lock med gångjärn av robust plast. Lock med 3 öppningsfunktioner för inmatningsspjäll: Intryckning, upplyft klaff (låst läge, halvöppet), klaffen helt öppen i låst läge. Löstagbar lock för enkel tömning. Två handtag på vänster och höger sida av plåtbehållaren möjliggör enkel transport. Med 2 easyfix-basplattor för upphängning på perforerade panel eller smala väggskenor.

Passar till:

Perforerade panel med □ 9 x 9 mm i ett 37 mm galler, CLEANING Tower nr 987102987123, UNI Line nr 955440955465, verkstadsvagn nr 914520914590. Multifix-väggskenor nr 955340 och 955350.

Leveransinnehåll:

Inkluderar 2 × easyfix-basplattor nr 955820 och adapterplatta för upphängning på easyfix-basplattan. Självhäftande bildsymbol för identifiering av materialsamlare.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen