Reservfiltermatta för Air Cleaning Point, Typ: 1

Art-nr.: 986001 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 700 mm
Bredd 330 mm
Tjocklek 20 mm
vikt 0,12 kg
Produktslag Filtermatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 986001 1
EAN/GTIN 4045197990020
Tillverkarens nummer 986001 1

Benämning

Utförande:

Reservfiltermatta av polyuretanskum baserat på polyester.

Passar till:

Air Cleaning Point nr 986000 storlek S.

Anmärkning:

För strl. M måste 2 mattor beställas.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen