• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Påkörningshörn för golvelement, Storlek: 1150mm

Art-nr.: 982503 1150
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Finns inom 1-2 veckor
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Material: förzinkade

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 123 mm
Bredd 1 150 mm
Djup 1 150 mm
Material förzinkade
vikt 39 kg
Produktslag Golvskyddstråg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 982503 1150
Kopiera
EAN/GTIN 4260139970117
Kopiera
Tillverkarens nummer P25-1264-B
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person LACONT Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Straße 20a, 39435 EGELN, Deutschland, www.lacont.de

Benämning

Utförande:

3 mm varmförzinkad räfflad plåt.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Din kontaktperson

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen