{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Förvaring | Förvaring av frätande ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen ; Förvaring av frätande ämnen; Förvaring av antändningsbara ämnen förbjudet | |
uppsamlingsvolym | 1 000 l | |
IBC innehåll | 1 000 l | |
höjd | 610 mm | |
Bredd | 2 530 mm | |
Djup | 1 320 mm | |
lyftförmåga | 4 000 kg | |
Produktslag | Uppsamlingstråg |
Artikelnummer | 981465 2X1000 | |
EAN/GTIN | 4250101100543 | |
Tillverkarens nummer | 8833 |