{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Förvaring | Förvaring av frätande ämnen förbjuden; Förvaring av antändbara ämnen tillåten; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring vattenriskklass 1-3 | |
uppsamlingsvolym | 1 000 l | |
IBC innehåll | 1 000 l | |
höjd | 580 mm | |
Bredd | 2 530 mm | |
Djup | 1 320 mm | |
lyftförmåga | 4 000 kg | |
Produktslag | Uppsamlingstråg |
Artikelnummer | 981460 2X1000 | |
EAN/GTIN | 4250101100734 | |
Tillverkarens nummer | 8437 |