{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 3 mm | |
Material | förzinkade | |
Förvaring | Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen | |
uppsamlingsvolym | 1 000 l | |
höjd | 630 mm | |
Bredd | 1 460 mm | |
Djup | 1 460 mm | |
lagerkapacitet IBC/KTC | 1 | |
Antal IBC | 1 | |
Ytlast | 1 000 kg/m2 | |
vikt lackerat | 180 kg | |
vikt förzinkat | 194 kg | |
Produktslag | Uppsamlingstråg |
Artikelnummer | 981300 1X1000 | |
EAN/GTIN | 4052462000292 |