Uppsamlingstråg för 200-litersfat lackerat med galler 1X200

Art-nr: 981285 1X200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Antal fat×fatvolym (l) / Typ Enhetspris inklusive moms
  • Materialtjocklek: 3
  • Färgval: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av frätande ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 3 mm
Färgval RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Förvaring Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av frätande ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen
uppsamlingsvolym 203 l
Fatvolym 200 l
höjd 460 mm
Bredd 800 mm
Djup 800 mm
lagerkapacitet fat 200 liter 1
Antal fat 1
Ytlast 1 000 kg/m2
vikt 57 kg
Produktslag Uppsamlingstråg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 981285 1X200
EAN/GTIN 2050001937568

Benämning

Utförande:

Av 3 mm stålplåt. Frigång 100 mm.
Med förzinkat galler.

Användningsdata:

För säker förvaring och påfyllning av 200-litersfat och mindre behållare. För antändbara vätskor i GHS-kategori 1 − 3 samt vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1 − 4.

Norm:

Försäkran om överensstämmelse enligtStawaR-riktlinjerna (för ståltråg).

Lackering:

Standardlackering ljusblå RAL 5012.

Anmärkning:

Fatställ för 200-litersfat finns under nr 981480 och nr 981490.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen