{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 3 mm | |
Färgval | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Förvaring | Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av frätande ämnen förbjuden; Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet | |
uppsamlingsvolym | 61 l | |
Fatvolym | 60 l | |
höjd | 220 mm | |
Bredd | 900 mm | |
Djup | 800 mm | |
lagerkapacitet fat 60 liter | 4 | |
Antal fat | 4 | |
Ytlast | 1 000 kg/m2 | |
vikt | 46 kg | |
Produktslag | Uppsamlingstråg |
Artikelnummer | 981215 4X60 | |
EAN/GTIN | 2050001937520 |