Uppsamlingstråg för 60-litersfat förzinkat med galler 4X60

Art-nr: 981210 4X60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Antal fat×fatvolym (l) Enhetspris inklusive moms
  • Materialtjocklek: 3
  • Material: förzinkade
  • Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Materialtjocklek 3 mm
    Material förzinkade
    Förvaring Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen
    uppsamlingsvolym 61 l
    Fatvolym 60 l
    höjd 220 mm
    Bredd 900 mm
    Djup 800 mm
    lagerkapacitet fat 60 liter 4
    Antal fat 4
    Ytlast 1 000 kg/m2
    vikt 49 kg
    Produktslag Uppsamlingstråg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 981210 4X60
    EAN/GTIN 4052462036185

    Benämning

    Utförande:

    Av 3 mm stålplåt. Frigång 100 mm. Med förzinkat galler.
    Varmförzinkad enligt EN ISO 1461.

    Användningsdata:

    För säker förvaring och påfyllning av 60-litersfat och mindre behållare. För antändbara vätskor i GHS-kategori 1 − 3 samt vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1 − 4.

    Norm:

    Försäkran om överensstämmelse enligtStawaR-riktlinjerna (för ståltråg).

    Anmärkning:

    Fatställ för 60-litersfat finns under nr 981490.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen