Spilloljebehållare 80 l

Art-nr: 981188 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Volym (l) Enhetspris inklusive moms
  • Materialtjocklek: 3
  • Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av antändbara ämnen tillåten

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktnamnsattribut röd
Materialtjocklek 3 mm
rymd: 80 l
höjd 600 mm
470 mm
Förvaring Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av antändbara ämnen tillåten
tillverkarens beteckning Burkar för oljigt avfall - Röda
Färg röd
Produktslag Avfallshanteringsbehållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 981188 80
EAN/GTIN 697841002500
Tillverkarens nummer JCN09700RD

Benämning

Utförande:

Säkerhets- och transportbehållare minskar brand- och explosionsrisken när du fyller på och lagrar brännbara vätskor. Förbättrad effektivitet med användarvänliga funktioner när du ska hälla upp och fylla på vätskor.
Säkerhetsbehållare i stålplåt med fotmanövrering för omhändertagande av oljeindränkta trasor och undvikande av bränder orsakade av gnistor eller självantändning. Locket är självstängande för att isolera innehållet från brandkällor och för att begränsa tillgängligt syre. Rund konstruktion och upphöjd botten möjliggör bra luftcirkulation utanför behållaren, vilket fördelar värmen bättre och minskar ansamling av fukt och rost.
Rörligt bärhandtag. Varningsskylt med piktogram förhindrar felaktig användning.

Norm:

FM-certifiering och TÜV Süd. Uppfyller OSHA-krav.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen