Gasflaskdepå 10

Art-nr: 981172 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Antal gasflaskor Enhetspris inklusive moms
  • Material: förzinkade

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning GFD-L 1, förzinkad
    Material förzinkade
    höjd 1 475 mm
    Bredd 840 mm
    Djup 690 mm
    Antal dörrar 1
    vikt 75 kg
    Produktslag Gasflaskdepå

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 981172 10
    EAN/GTIN 4052462026339
    Tillverkarens nummer 4495-04-0000-7

    Benämning

    Utförande:

    Propangasflaskskåp av förzinkad stålplåt. Självdragsventilation genom perforerde dörrar och sidoväggar, med lås. För förvaring av 11 kg gasflaskor inom- och utomhus, enligt TRGS 510.

    Leveransinnehåll:

    Bakvägg, sidoväggar, botten, mellanplan, tak, dörr.

    Anmärkning:

    Levereras i sina enskilda delar. frakten. Leverans exkl. montering.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen