High Line arbetsplats för farliga ämnen 1500 mm

Art-nr: 981134 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 1 400 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 750 mm
effektiv höjd 1 100 mm
antal frånluftsventiler 1
Frånluftsventils-⌀ 250 mm
nödvändig frånluftsmängd 895 m3/h
Differentialtryck per frånluftsventil 1,4 mbar
vikt 163 kg
Produktslag Arbetsplats med farliga ämnen

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 981134 1500
EAN/GTIN 4054923258501
Tillverkarens nummer 32805-903

Benämning

Utförande:

Robust konstruktion av aluminiumrörram. Eloxerade ytor med hög kemikaliebeständighet.
  • Glas på sidan av 5 mm ESG (säkerhetsglas i en skiva).
  • Frånluftsövervakning och bländfri belysning med strömbrytare.
  • Anslutningsklar kabeldragning med 5 m nätkabel.
  • Högeffektiv infångning av farliga ämnen tack vare speciell friskluftsridåteknik.
  • optimal frånluftsledning, kemikaliebeständig.
  • Frånluftsventil NW250 i taket för anslutning till befintliga frånluftssystem.
  • Med lysdiodbelysning (500 lux på arbetsytan).

Användningsdata:

Lämplig för alla omfyllnings-, rengörings- och limarbeten med farliga ämnen.
Arbetsplatserna för farliga ämnen ger högsta möjliga säkerhet och hälsoskydd. Föreskrivna gränsvärden för arbetsplatsen hålls, eftersom luften inte belastas av ångor, gaser eller svävande partiklar. Vid avsedd användning säkerställs även att det inte bildas explosionsfarliga ång-/luftblandningar.

Norm:

Luftteknisk provning enligt DIN EN 14 175 del 3 (provningsförfarande för typgodkännande av utsug, moment 5.4, förhindrande av spridning).

Leveransinnehåll:

Med arbetsyta av rostfritt stål och två skyddsjordade uttag (230 V) med försörjningskanal för ämnen.

Anmärkning:

Ett befintligt frånluftssystem måste anslutas.