Basic Line arbetsplats för farliga ämnen 1500 mm

Art-nr: 981130 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    höjd 1 400 mm
    Bredd 1 500 mm
    Djup 750 mm
    effektiv höjd 1 100 mm
    antal frånluftsventiler 1
    Frånluftsventils-⌀ 250 mm
    nödvändig frånluftsmängd 895 m3/h
    Differentialtryck per frånluftsventil 1,4 mbar
    vikt 139 kg
    Produktslag Arbetsplats med farliga ämnen

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 981130 1500
    EAN/GTIN 4250101189999
    Tillverkarens nummer 32805

    Benämning

    Utförande:

    Robust konstruktion av aluminiumrörram. Eloxerade ytor med hög kemikaliebeständighet.
    • Glas på sidan av 5 mm ESG (säkerhetsglas i en skiva).
    • Frånluftsövervakning och bländfri belysning med strömbrytare.
    • Anslutningsklar kabeldragning med 5 m nätkabel.
    • Högeffektiv infångning av farliga ämnen tack vare speciell friskluftsridåteknik.
    • optimal frånluftsledning, kemikaliebeständig.
    • Frånluftsventil NW250 i taket för anslutning till befintliga frånluftssystem.
    • Med lysdiodbelysning (500 lux på arbetsytan).

    Användningsdata:

    Lämplig för alla omfyllnings-, rengörings- och limarbeten med farliga ämnen.
    Arbetsplatserna för farliga ämnen ger högsta möjliga säkerhet och hälsoskydd. Föreskrivna gränsvärden för arbetsplatsen hålls, eftersom luften inte belastas av ångor, gaser eller svävande partiklar. Vid avsedd användning säkerställs även att det inte bildas explosionsfarliga ång-/luftblandningar.

    Norm:

    Luftteknisk provning enligt DIN EN 14 175 del 3 (provningsförfarande för typgodkännande av utsug, moment 5.4, förhindrande av spridning).

    Leveransinnehåll:

    Utan arbetsyta. Perfekt för uppställning på befintliga arbetsbänkar.

    Anmärkning:

    Ett befintligt frånluftssystem måste anslutas.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen