Cirkulationsluftfilter för säkerhetsskåp, Typ: 1

Art-nr.: 981108 1
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 210 mm
Bredd 310 mm
Djup 510 mm
Kontakttyp ingång F
märkspänning 85 V - 264 V
strömförbrukning 0,13 A
ljudtrycknivå 35 dB
vikt 14 kg
Produktslag Cirkulationsfiltertillsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 981108 1
EAN/GTIN 4045197886316
Tillverkarens nummer 981108 1
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

HOLEX-filtersatsen arbetar i ventilationen och sköter den tekniska avluftningen av HOLEX säkerhetsskåp Typ 90 (nr 981105 strl. 1200) enligt DIN EN 14470-1 vid lagring av brännbara vätskor.
På grund av sin tysta gång är HOLEX-filteröverdelen för farliga ämnen perfekt för användning direkt i arbetsmiljön. HOLEX filteröverdel för farliga ämnen reagerar på stora partikelbundna föroreningar (damm osv.) samt kraftiga förorening av frånluften genom kolväteångor och -gaser. Vid motsvarande mättnadsnivåer indikeras varningarna med hjälp av LED-lampor.
Skåpets frånluft renas från kolväteångor via det integrerade aktiva kolfiltret och den renade luften kan därefter ledas ut i rummet igen. Det som gör filtret speciellt är dess tandemkonstruktion. Om huvudfiltret är mätta ger det andra inbyggda filtret ett extra skydd under ca 14 dagar.
Ingen belastning av rumsluften tack vare i det närmaste 100-procentig filtrering av alla lösningsmedelsångor - skyddar medarbetarnas hälsa!

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

För att garantera en säker arbetsmiljö bör HOLEX-filteröverdelen för farliga ämnen funktionstestas av en egen tekniker med fackmannamässiga kunskaper med avseende på påfrestningar. Inom ramen för denna kontroll ska tandem-kolfiltret testad med avseende på föroreningar. När sensor indikerar att det aktiva kolfiltret är mättat ska filtret bytas ut av en fackman.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen