{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Höjdinställning i raster | 32 mm | |
Brandmotstånd | 90 min | |
höjd | 1 968 mm | |
Bredd | 596 mm | |
Djup | 616 mm | |
effektiv höjd | 1 742 mm | |
invändig bredd | 450 mm | |
effektivt djup | 524 mm | |
antal hyllor | 3 | |
hyllplanets bärförmåga | 75 kg | |
antal insatser av perforerad plåt | 1 | |
antal uppsamlingstråg | 1 | |
volym uppsamlingstråg | 22 l | |
vikt | 278 kg | |
Produktslag | Säkerhetsskåp |
Artikelnummer | 981025 600 | |
EAN/GTIN | 2050001769237 | |
Tillverkarens nummer | 30228-XXX-30249 |