Säkerhetsskåp Q-Pegasus typ 90 600 mm

Art-nr: 981015 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Höjdinställning i raster: 32
  • Färgval: Stomme RAL 7016, fronter RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, ...
  • Brandmotstånd: 90

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Höjdinställning i raster 32 mm
Färgval Stomme RAL 7016, fronter RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, ...
Brandmotstånd 90 min
höjd 1 953 mm
Bredd 599 mm
Djup 615 mm
effektiv höjd 1 647 mm
invändig bredd 450 mm
effektivt djup 522 mm
antal hyllor 3
hyllplanets bärförmåga 75 kg
antal insatser av perforerad plåt 1
antal uppsamlingstråg 1
volym uppsamlingstråg 22 l
vikt 283 kg
Produktslag Säkerhetsskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 981015 600
EAN/GTIN 2050001709790
Tillverkarens nummer 30074-XXX-30076+30112

Benämning

Utförande:

Skåpstomme av stålplåt med integrerat dörrspärrsystem, invändigt med kemikaliebeständig yta.
  • Hyllor kan monteras i 32 mm raster.
  • Bottenuppsamlingstråg (enligt StawaR).
  • Med frånluftsanslutning (nominell bredd 75).
  • Inklusive dörrspärrsystem.
  • Kan låsas med profilhalvcylinder och integreras i fastighetens låssystem. Inte kompatibelt med Hoffmann låssystem.
  • Med 4 justeringsdon för utjämning av ojämnheter i golvet.

Med AGT (asynkront kopplad dörrdrivning), TSA (dörrstängningsautomatik). Optisk och akustisk varningssignal innan dörren stängs automatiskt.
1-dörrs

Användningsdata:

Föreskriftsenlig förvaring av brandfarliga ämnen i arbetslokaler.

Norm:

DIN EN 14470-1, typgodkänd (testad i brandkammare), brandhärdig i 90 minuter (högsta brandskyddsklassen enligt TRGS 510 bilaga 3).

Leveransinnehåll:

Skåp med 3 hyllplan, insats av perforerad plåt och uppsamlingstråg i botten, plastbelagda. Med sockelplåt och 1 servicehäfte.

Lackering:

Skåpstomme i antracitgrå RAL 7016, dörrar i signalblå RAL 5005.

Anmärkning:

Med jämna mellanrum (årligen) ska säkerhetsskåpen underhållas och kontrolleras med avseende på funktion av en behörig inspektör.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen