Samlingskärl, skåp-/sektionsbredd: 1000mm

Art-nr.: 980096 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skåp-/sektionsbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Material: förzinkade

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Material förzinkade
uppsamlingsvolym 20 l
höjd 60 mm
Bredd 940 mm
Djup 370 mm
inbyggnadshöjd 120 mm
Produktslag Uppsamlingstråg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 980096 1000
EAN/GTIN 4062406112486
Tillverkarens nummer 980096 1000

Benämning

Utförande:

Förzinkat samlingskärl för vätska, svetsat.

Norm:

Godkänd enligt WHG §19/StawaR.

Passar till:

GridLine skåp i storlekarna 1000 och 2000, samt miljöskåp nr 980091; 980093.

Leveransinnehåll:

Kan monteras i valfri höjd i 25 mm raster. Specialutvecklade bärskenor medföljer.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen