{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 3 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
uppsamlingsvolym | 50 l | |
höjd | 302 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 1 164 mm | |
vikt | 44 kg | |
Produktslag | Socklar |
Artikelnummer | 980072 50 | |
EAN/GTIN | 4062406107086 | |
Tillverkarens nummer | 980072 50 |