{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 200 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 500 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 700 mm | |
effektiv höjd | 1 350 mm | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
vikt | 136 kg | |
Produktslag | Oljeskåp |
Artikelnummer | 980022 1500/14 | |
EAN/GTIN | 4062406107048 | |
Tillverkarens nummer | 980022 1500/14 |