Tool24 Locker – Mastersystem DE 450/10

Art-nr: 979300 450/10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • datautgång: Hoffmann Group Connected

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    datautgång Hoffmann Group Connected
    Serie Tool24 Locker; Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
    höjd 1 965 mm
    Bredd 1 100 mm
    Djup 500 mm
    Fack, effektiv höjd (1) 300 mm
    Fack, effektiv höjd (2) 460 mm
    Fack effektiv bredd 450 mm
    fack effektivt djup 450 mm
    antal hyllor 10
    bärförmåga per fack 25 kg
    vikt 210 kg
    Produktslag Varuutlämningssystem

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 979300 450/10
    EAN/GTIN 4062406134723
    Tillverkarens nummer 979300 450/10

    Benämning

    Utförande:

    Varuutlämningssystem med fack av olika storlek som garanterad en säker och komplett dokumenterad enkelutlämning. Fackstorlekarna medger förvaring av större artiklar och är förberedda för laddning av batterier. En standardiserad LED-innerbelysning underlättar både identifiering av de automatiskt öppnande facken i mörk omgivning och även själva uttagningen. LED-listen längs facken understöder också uttagnings- och påfyllningsförloppet.
    Dubbelsidigt monterade perforerade paneler möjliggör flexibel uppsättning av en pekskärm vid mastervarianter. Också Easyfix krokar och hållare samt alla övriga tillbehörsartiklar för perforerade paneler i vår katalog kan monteras.
    Mastersystemet kan utökas och kombineras med ytterligare utbyggnadssystem av godtyckliga Tool24 maskinvaruvarianter.
    Den här artikeln är kompatibel med Hoffmann Group Connected-programvarulösningar.
    Enkelutlämningssystem för förvaring av större artiklar i fack med höjd 460 mm och bredd och djup 450 mm.

    Fördel:

    Hoffmann Group Connected

    Med den här artikeln förvärvar du en byggsten för din digitalt nätverksanslutna produktion. I kombination med respektive programvarumodul ger det ökad produktivitet.

    Användningsdata:

    Automatiskt enkelutlämningssystem för förvaring och administration även av skrymmande artiklar, t.ex. större personliga skyddsutrustningar, el- och handverktyg eller vår plastsystemlåda L-BOXX®.

    Beläggning:

    Antal fack × höjd i mm: 8 × 300; 2 × 460

    Leveransinnehåll:

    Mastersystem DE med pekskärm 22 tum, streckkodläsare, PC inklusive programpaket Basic.

    Lackering:

    Stomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

    Anmärkning:

    Samtliga fack är förberedda för genomförande av strömförsörjning via teknikbrunnen. Anslutning av individuella laddningsanordningar utförs av kunden. Viktuppgifterna i Tekniska data avser -skåp i utbyggnadssystemet, dvs. utan dator och bildskärm.
    Fack med synfönster, individuella färger och dimensioner (fackstorlekar, skåpbredder och skåpdjup) är möjliga.
    Fråga din fackrådgivare!

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen