Presentationsarm A1

Art-nr: 974835 A1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 28 mm
Längd 1 074 mm
Effektiv längd 917 mm
Antal magnetclips 3
maximalt lämplig för pappersformat A1
vikt 0,48 kg
Produktslag Ritningshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974835 A1
EAN/GTIN 4062406198114
Tillverkarens nummer 974835 A1

Benämning

Utförande:

Svängarm av aluminium med plastkomponenter.

Passar till:

Document Presenter nr 974830.

Leveransinnehåll:

Inklusive magnetclips nr 974880 storlek 1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen