Utdragslådbox VARICOLOR® 7

Art-nr: 974784 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal hyllor Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 292 mm
Bredd 280 mm
Djup 356 mm
Produktslag Sorteringshylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974784 7
EAN/GTIN 4005546701943
Tillverkarens nummer 7607-27

Benämning

Utförande:

Grå utdragslådbox med färgade utdragslådor. I högklassig ABS-kvalitet. Ljudlös utdragslådrörelse, med utdragsspärr. För format upp till A4, C4 samt folio- och letter size-format. Med transparenta textremsor och utbytbara insticksetiketter. Staplingsbar med hjälp av halksäkra plastskoningar. Raduppställning möjlig i alla standardkontorsskåp och sideboard.
Med 7-färgade utdragslådor, 3 höga och 4 låga.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen