Magnetiska beteckningsväskor Sats med 50 delar A4/1

Art-nr: 974720 A4/1
Ange pris 50 st. (SEK 63,61 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    höjd utvändigt 225 mm
    bredd utvändigt 311 mm
    höjd invändigt 210 mm
    bredd invändigt 297 mm
    Produktslag Märkningsväska

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 974720 A4/1
    EAN/GTIN 4005546109046
    Tillverkarens nummer 174507

    Benämning

    Utförande:

    Beteckningsväskor med blå folie på baksidan och transparent folie på framsidan, av slitstark polypropen. Skanningsbar och permanent. Möjligt att snabbt byta ut inlagorna.
    Med två magnetremsor på baksidan för användning på metallytor som t.ex. lagerhyllor, perforerade plåtväggar, metallbehållare.

    Beskrivning:

    Tvärformat A4.

    Leveransinnehåll:

    Förpackning med vardera 50 st.

    Anmärkning:

    Mallen för insticks-skyltarna finns tillgänglig för nedladdning på www.duraprint.de.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen