Magnetiska beteckningsväskor Sats med 50 delar 150X67

Art-nr: 974720 150X67
Ange pris 50 st. (SEK 38,77 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd utvändigt 83 mm
bredd utvändigt 163 mm
höjd invändigt 67 mm
bredd invändigt 150 mm
Produktslag Märkningsväska

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974720 150X67
EAN/GTIN 4005546109015
Tillverkarens nummer 174207

Benämning

Utförande:

Beteckningsväskor med blå folie på baksidan och transparent folie på framsidan, av slitstark polypropen. Skanningsbar och permanent. Möjligt att snabbt byta ut inlagorna.
Med två magnetremsor på baksidan för användning på metallytor som t.ex. lagerhyllor, perforerade plåtväggar, metallbehållare.

Leveransinnehåll:

Förpackning med vardera 50 st.

Anmärkning:

Mallen för insticks-skyltarna finns tillgänglig för nedladdning på www.duraprint.de.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen