Trådbygelväska blå Sats med 50 delar, Typ: A5/1

Art-nr.: 974700 A5/1
Ange pris 50 st. (SEK 52,60 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 219 mm
Bredd 224 mm
vikt per styck 37 g
Produktslag Märkningsväska

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 974700 A5/1
EAN/GTIN 4005546109114
Tillverkarens nummer 1752
Tillverkare DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Benämning

Utförande:

Av slitstark polypropen med flexibla förzinkade trådbyglar. Inklusive damm- och regnskyddsklaff för utomhusanvändning. Enkel och universell fastsättning möjlig, för säker märkning. Snabbt byte av insticksskyltarna. Scanningsbar och permanent.
Färg: blå folie på baksidan och transparent folie på framsidan.

Beskrivning:

Tvärformat A5.

Användningsdata:

För fastsättning på speciallådor, trästaplingsramar och pallkartong.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen