{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
höjd | 324 mm | |
Bredd | 238 mm | |
Material | PVC-hårdfolie | |
Färg | grön-vit | |
Handtag finns | Nej | |
Kan användas i hög- eller tvärformat | Ja | |
maximalt lämplig för pappersformat | DIN A4 | |
Självhäftande baksida | Ja | |
Uppfällbar magnetisk framsida | Ja | |
kan läsas på båda sidor av glaset | Ja | |
Satsinnehåll | 2 | |
Produktslag | Genomskinlig mapp |
Artikelnummer | 974630 G/W | |
EAN/GTIN | 4005546406558 | |
Tillverkarens nummer | 4944 131 |