• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Genomskinlig mapp magnetisk A4 sats med 10 st, DIN A4, Typ: BLACK

Art-nr.: 974615 BLACK
Kopiera
Ange pris 10 st. (SEK 64,32 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
Levereras senare

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 316 mm
Bredd 230 mm
Tjocklek 0,32 mm
Färg svart
maximalt lämplig för pappersformat DIN A4
Produktslag Genomskinlig mapp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 974615 BLACK
Kopiera
EAN/GTIN 4016946713160
Kopiera
Tillverkarens nummer ITH4M/10 10
Kopiera
Tillverkare LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 STUTTGART, Deutschland, www.accobrands.com

Benämning

Utförande:

Slitstarka genomskinliga mappar av matterad, mjukgörarfri hårdfolie med färgad kant. Permanent.
Magnetremsor runt om gör att det går snabbt att byta ut dokument.

Användningsdata:

Kan användas i hög- eller tvärformat. Perfekt för uppsättning av larmplaner eller varningar, maskinanvisningar, driftinstruktioner osv.

Anmärkning:

Set med 10 delar för de enskilda färgerna finns under www.hoffmann-group.com

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen