Verkstadsplanerare 720 mm

Art-nr: 974600 720
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 720 mm
Bredd 1 490 mm
Djup 105 mm
vikt 35 kg
Produktslag Verkstadsplanerare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974600 720
EAN/GTIN 2050002053731
Tillverkarens nummer 8310722

Benämning

Utförande:

Stabilt plantavelsystem med 55 mm antracitfärgad siktram och öppna spår för fäste av uppdragsväskor nr 974602 i stående A4-format. Sidhuvudet innehåller en indelningsremsa med ordet ”Namn”, tidsindelning från 07.00 till 17.00 samt ”Slutkontroll”, och ger därmed en överblick över de aktuella förloppen. Sidhuvudet kan på förfrågan även fås på språken engelska, spanska, franska, italienska och nederländska. Namnskyltarna som anbringas på sidan stöder också överskådligheten och möjliggör en optimal tilldelning.
6 slag.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen