Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Multifunktionsplanerare, bredd × höjd: 945X615mm

Art-nr.: 974562 945X615

Välj variant av artikel och antal

bredd × höjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 615 mm
Bredd 945 mm
vikt 7,5 kg
Produktslag Multifunktionsplanerare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974562 945X615
Tillverkarens nummer EU5000

Benämning

Utförande:

Universalplanerare för projekt- och personalplanering. Speciallackerad tavla av stålplåt med silvereloxerad aluminiumram med 2 vridbara och textförsedda ramprofiler. Ramprofilerna kan också förses med egen text.
Genom att vrida ramprofilerna kan du ställa in minst 5 planeringsalternativ: aktuell årsöversikt plus förplanering för januari och februari följande år, månadsöversikt med plats för personalplanering, 2-veckorsplanerare, uppgifts- resp. dispositionsplanerare för upp till 14 anställda.
Tavlan är avtorkbar, skrivbar och magnethäftande. Utrymmessparande och överskådlig väggmontering möjlig.
Mått dagsfält: 57 × 13 mm.

Leveransinnehåll:

Planerare, 1 st torravtorkbar tavelskrivare, 1 st vattenlöslig Finemarkör, 3 st färgade magneter.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen