Snurrbar kontorsstol med nätryggstöd BLACK

Art-nr: 974280 BLACK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Färg Enhetspris inklusive moms
  • lyftförmåga stol: 120

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    lyftförmåga stol 120 kg
    Utförande med hjul
    sitsbredd 470 mm
    sitsdjup 470 mm
    ryggstöd höjd 560 mm
    Fotkors-⌀ 650 mm
    höjdinställningsområde 420 mm - 550 mm
    Inställningsområde för sittdjup 60 mm
    lyftförmåga 120 kg
    Material fotkors Plast
    färg sitsmaterial svart
    Fotkors utförande Rullsats
    Synkronmekanism Ja
    Svankstöd Ja
    Armstödsparet kan anpassas ja
    Produktslag Kontorsstol

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 974280 BLACK
    EAN/GTIN 4016849842950
    Tillverkarens nummer 9626N-5800-728217

    Benämning

    Utförande:

    Sits med mjuk komfortstoppning med på sidorna insydd botten. Klädsel av 100% polyester. Synkronteknik med automatisk tyngdreglering, kan spärras i främre och bakre sittställning. Med sitsdjup-, sitslutnings- och sitshöjdinställning. Inklusive höjdinställbara armstöd (2D). Universalrullar för mjuka och hårda golv, ⌀ 650 mm fotkors av svart plast.
    Snurrbar kontorsstol med ljusgenomsläppligt och andningsaktivt nätryggstöd, med höjdjusterbart svankstöd.

    Norm:

    DIN EN 1335, brandskyddsnorm EN 1021 del 1 och 2.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen