{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Höjdinställning i raster | 32 mm | |
Färgval | Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek | |
höjd | 1 152 mm | |
Bredd | 1 200 mm | |
Djup | 450 mm | |
effektiv höjd | 1 102 mm | |
antal hyllor | 4 | |
Utförande | Överskåp | |
vikt | 98 kg | |
Låsnumret kan bytas ut separat | nej | |
låssystemanpassad | nej | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | nej | |
Produktslag | Kontorsskåp |
Artikelnummer | 974216 1200 | |
EAN/GTIN | 2050002053694 | |
Tillverkarens nummer | SBCCF26 |