{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Höjdinställning i raster | 32 mm | |
Färgval | Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek | |
höjd | 1 163 mm | |
Bredd | 1 600 mm | |
Djup | 450 mm | |
effektiv höjd | 1 083 mm | |
Sockelhöjd | 30 mm | |
antal hyllor | 4 | |
Material sockel | stålplåt | |
Yta stomme | Trä | |
Utförande | Sideboard | |
Handtagsform | Båggrepp | |
med sockel | ja | |
Låsnumret kan bytas ut separat | nej | |
låssystemanpassad | nej | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | nej | |
Produktslag | Kontorsskåp |
Artikelnummer | 974212 1600 | |
EAN/GTIN | 2050002053687 | |
Tillverkarens nummer | SBCCE30 |