Hjulstativ 4

Art-nr: 974171 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Antal lådor Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgval Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek
höjd 511 mm
Bredd 432 mm
Djup 600 mm
Rullar 4 obromsade hjul
Antal lådor 4
översta draglådan med skrivmaterialfack Ja
Skrivmaterialfack finns Ja
Material stomme Melamin-trä
Material lådans framsida Trä
Material lådans stomme metall
Låsnumret kan bytas ut separat nej
Kan bytas ut mot låscylindern för låssystemet nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Nej
Handtag typ Handtag på sidan.
rullbar Ja
Nyckel utförande klaffnyckel
Produktslag Kontorsrullcontainer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974171 4
EAN/GTIN 2050002053625
Tillverkarens nummer FCBAL12-T05

Benämning

Utförande:

Rullbehållare 600 mm djup av melamin/trä. Metalldraglådor med front av trä och handtag på sidan. Översta draglådan med skrivmaterialfack av plast. Inklusive spärr. Infogade och obromsade hjul för mjuka golv.
4 lådor (fronthöjder 50, 100, 150 och 160 mm).

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 100, 150, 160

Lackering:

Dekor finns i 5 färger: kungslönn, naturek, ljusgrå, pärlvit, metallgrå.
Stomme och fronter kan konfigureras i olika färger.

Anmärkning:

Följande dekorer finns bara fram till 2023-07-31: bok, ask, lönn, valnöt.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen