Hjulstativ 3

Art-nr: 974171 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Antal lådor Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgval Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek
höjd 511 mm
Bredd 432 mm
Djup 600 mm
Rullar 4 obromsade hjul
Antal lådor 3
översta draglådan med skrivmaterialfack Ja
Skrivmaterialfack finns Ja
Antal hängmappar 1
Material stomme Melamin-trä
Material lådans framsida Trä
Material lådans stomme metall
Låsnumret kan bytas ut separat nej
Kan bytas ut mot låscylindern för låssystemet nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Nej
Handtag typ Handtag på sidan.
rullbar Ja
Nyckel utförande klaffnyckel
Produktslag Kontorsrullcontainer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974171 3
EAN/GTIN 2050002053618
Tillverkarens nummer FCBAL12-T06

Benämning

Utförande:

Rullbehållare 600 mm djup av melamin/trä. Metalldraglådor med front av trä och handtag på sidan. Översta draglådan med skrivmaterialfack av plast. Inklusive spärr. Infogade och obromsade hjul för mjuka golv.
3 lådor (fronthöjder 50, 100 och 300 mm). Inklusive en hängkorg i den nedersta lådan.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 100, 300

Lackering:

Dekor finns i 5 färger: kungslönn, naturek, ljusgrå, pärlvit, metallgrå.
Stomme och fronter kan konfigureras i olika färger.

Anmärkning:

Följande dekorer finns bara fram till 2023-07-31: bok, ask, lönn, valnöt.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen