Akustik-skiljevägg 2000

Art-nr: 974151 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: Metall: Renvit, aluminiumsilver, metallgrå

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgval Metall: Renvit, aluminiumsilver, metallgrå
höjd 380 mm
höjd över skivan 420 mm
Bredd 2 000 mm
Djup 43 mm
vikt 12 kg
Produktslag Akustikskiljevägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974151 2000
EAN/GTIN 2050002053601
Tillverkarens nummer RJ200

Benämning

Utförande:

Akustiskt effektiv skiljevägg för ljuddämpning, insynsskydd och rumsindelning. Skiljeväggen klarar stift.
Kan fästas på alla fyrkantiga bord med bordsklämma. Fastsättningen av organisationsprofilen nära bordet ger hög stabilitet. Skiljeväggen infogas i organisationsprofilen.
Färg: Skiljevägg ljusgrå, organisationsprofil tillgänglig i 3 färger: renvit, alusilver, metallgrå.

Norm:

Ljudisoleringsprovning enligt DIN EN ISO 354:2003. ljudisoleringskoefficient αw = 0,90 (motsvarar absorptionsklass A) enligt DIN EN ISO 11654:1197.

Passar till:

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen